項目 | 浪湧抑制器 |
製造商 系列 | BPMA |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 浪湧抑制器 |
船重(kg) | 451.35 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 額定電流 | 易燃的 | 總長: | 製造商 系列 | 終止類型 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPM1A150D200LV | 18mm | 15kA | - | 65mm | BSPM | 網路線 | - | 120VAC,200VDC | 新台幣4,352元 | ||
BSPM1A48D60LV | 18mm | 10kA | - | 65mm | BSPM | 網路線 | - | 48VAC,60VDC | 新台幣6,247元 | ||
BPP500SYPV | - | - | - | - | BPP | - | - | - | 新台幣3,569元 | ||
BSPH2A150D150LV | 15.3mm | 25A | UL 94 V0 | 66mm | BSPH | 網路線 | - | 120V | 新台幣6,247元 | ||
BSPH2A24D24LV | - | - | - | - | BSP低壓控制 | - | 避雷器 | - | 新台幣5,444元 | ||
BPP300SYPV | - | - | - | - | BPP | - | - | - | 新台幣2,676元 | ||
BSPM2480S3GR | 36mm | - | UL 94 V-0 | 72“ | BSPM | 擰緊 | 2極避雷器 | 480 VAC | - | 詢價
|