項目 | 浪湧抑制器 |
額定電流 | 15kA |
身高 | 90mm |
總長: | 65mm |
最高 工作溫度 | 80度C |
製造商 系列 | BSPM |
最小 工作溫度 | -40度C |
安裝樣式 | DIN導軌安裝 |
終止類型 | 網路線 |
電壓 | 120VAC,200VDC |
信號寬度 | 18mm |
船重(kg) | 451.35 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 額定電流 | 易燃的 | 總長: | 製造商 系列 | 終止類型 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPM1A48D60LV | 18mm | 10kA | - | 65mm | BSPM | 網路線 | - | 48VAC,60VDC | 新台幣6,247元 | ||
BPP500SYPV | - | - | - | - | BPP | - | - | - | 新台幣3,569元 | ||
BSPH2A150D150LV | 15.3mm | 25A | UL 94 V0 | 66mm | BSPH | 網路線 | - | 120V | 新台幣6,247元 | ||
BSPH2A24D24LV | - | - | - | - | BSP低壓控制 | - | 避雷器 | - | 新台幣5,444元 | ||
BPMA600D600LV | - | - | - | - | BPMA | - | - | - | 新台幣4,016元 | ||
BPP300SYPV | - | - | - | - | BPP | - | - | - | 新台幣2,676元 | ||
BSPM2480S3GR | 36mm | - | UL 94 V-0 | 72“ | BSPM | 擰緊 | 2極避雷器 | 480 VAC | - | 詢價
|