項目 | 浪湧抑制器 |
額定電流 | 25A |
身高 | 90mm |
總長: | 66mm |
最高 工作溫度 | 80度C |
最小 工作溫度 | -40度C |
安裝樣式 | DIN導軌安裝 |
終止類型 | 網路線 |
電壓 | 48V |
信號寬度 | 15.3mm |
產品 | 型號 | 額定電流 | 終止類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSPH2A230D230LV | 25A | 網路線 | 230V | 新台幣6,693元 | 詢價
| |
BSPH31000YPV | 12.5A | DIN導軌 | 1 千伏直流電 | 新台幣11,054元 | ||
BSPH3600YPV | - | - | - | 新台幣9,678元 |