項目 | 浪湧抑制器 |
額定電流 | 12.5A |
最高 工作溫度 | 80度C |
製造商 系列 | BSPH |
最小 工作溫度 | -40度C |
安裝樣式 | DIN導軌安裝 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | DIN導軌 |
電壓 | 1 千伏直流電 |
船重(kg) | 0.05 |
型號 | 額定電流 | 終止類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BSPH2A230D230LV | 25A | 網路線 | 230V | 新台幣6,693元 | 詢價
|
BSPH3600YPV | - | - | - | 新台幣9,678元 | |
BSPH2A48D48LV | 25A | 網路線 | 48V | 新台幣5,622元 | 詢價
|