項目 | 快速動作小型保險絲 |
身材 | 墨盒保險絲 |
額定電流 | 1A |
直徑 | 10mm |
保險絲尺寸/組 | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 32A |
總長: | 38mm |
製造商 系列 | C10G |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 500 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10G2 | 盒式磁帶 | 2A | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 慢吹 | 新台幣462元 | ||
C10G1I | 墨盒保險絲 | 1A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 延時/慢吹 | 新台幣770元 | 詢價
| |
C10G25 | 墨盒保險絲 | 25A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 延時/慢吹 | 新台幣462元 | ||
C10G8 | 墨盒保險絲 | 8A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 延時/慢吹 | 新台幣462元 | ||
C10G16 | 墨盒保險絲 | 16A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 延時/慢吹 | 新台幣462元 | ||
C10G10 | 墨盒保險絲 | 10A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 延時/慢吹 | 新台幣462元 | ||
C10G12 | 墨盒保險絲 | 12A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 延時/慢吹 | 新台幣462元 |