項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培範圍 | 0年到200年 |
直流電壓額定值 | 600 VDC |
保險絲盒設計 | 覆蓋 |
保險絲類型 | 模塊化/端子和電纜 |
保險絲UL級 | CC |
身高 | 1" |
總長: | 0.31“ |
最高 安培 | 200 |
安裝樣式 | 向下螺栓 |
極數 | 1 |
信號寬度 | 0.31“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
C5268-5 | 100 | 新台幣1,190元 |