Bussmann C5268-5 | 模組化塊| 1fh67 | XNUMXfhXNUMX Raptor Supplies 台灣
BUSSMANN C5268-5 模塊化塊 | AA9UNN 1FH67

BUSSMANN C5268-5 模塊

有現貨
貨號:AA9UNN 型號:C5268-5交叉編號:1FH67

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$1,190 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲座
交流電壓額定值600 VAC
安培範圍0年到100年
直流電壓額定值600 VDC
保險絲盒設計覆蓋
保險絲類型模塊化/端子和電纜
保險絲UL級CC
身高1"
總長:0.31“
最高 安培100
安裝樣式向下螺栓
極數1
信號寬度0.31“

送貨信息:

船重(kg) 6.3
船高(厘米)16.51
船長(厘米)15.49
船寬(厘米)32.26
HS代碼8538908080
原產地US

產品型號

產品型號最高 安培價錢
BUSSMANN C5268-3 模塊化塊 | AA9UNM 1FH65 C5268-3200新台幣774元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN C5268-5 模塊
新台幣1,190元 /單元