Bussmann C7021-02n-m6-4-r | 接線端子,115a,熱塑性塑膠 | Raptor Supplies 台灣

BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R 接線端子,115A,熱塑性塑料

貨號:BD2LJV 型號:C7021-02N-M6-4-R
NT$1,577 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目接線端子
額定電流115A
外殼材質熱塑性
總長:36.1mm
最高 工作溫度130度C
安裝角度直式
安裝樣式擰緊
職位數4
行數2
瀝青17.5mm
終止類型擰緊
螺紋尺寸1 / 4in
電壓300V
信號寬度36.1mm

產品型號

產品型號電壓額定電流總長:信號寬度線規最大線規最小線規安裝樣式價錢
BUSSMANN NDN3-WH 導軌接線端子,42.41mm 長,600V,30A,白色 | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG至10 AWG10 AWG22 AWGDIN導軌安裝新台幣216元
BUSSMANN PDB220-3 接線端子,175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----擰緊新台幣2,240元
BUSSMANN PDB371-3 接線端子,310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----擰緊新台幣4,919元
BUSSMANN HH-REC 接線端子 | BC8TMM 記錄--------新台幣290元
BUSSMANN NDNLFD1-WH 導軌接線端子,15A,600V,白色 | BC8TYR NNLFD1-WH600V15A--22 AWG至8 AWG8 AWG22 AWGDIN導軌安裝新台幣772元
詢價
BUSSMANN NFT3-A01 接線端子 | BC9BMP NFT3-A01--------新台幣257元
BUSSMANN NDN3-YE 導軌式接線端子,30A,600V | BD2NCW NDN3-葉600V30A------新台幣233元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R 接線端子,115A,熱塑性塑料
新台幣1,577元 /單元