Bussmann Ndn3-wh | Din 導軌接線端子,42.41 毫米長,600v,30a,白色 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN NDN3-WH DIN 導軌接線端子,42.41mm 長,600V,30A,白色

有現貨
貨號: BC8BZM 型號:NDN3-WH

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$216 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目接線端子
顏色白色
顏色/表面處理白色
連接方式擰緊
額定電流30A
身高33.27mm
總長:42.41mm
最高 工作溫度105度C
安裝樣式DIN導軌安裝
安裝類型DIN導軌
職位數2
包裝體積
瀝青7.62mm
產品類別DIN導軌式接線端子
類別NDN 接線端子
電壓600V
額定電壓600V
信號寬度23.87mm
線規22 AWG至10 AWG
最大線規10 AWG
最小線規22 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.23

產品詳細說明:

  • NDN系列

產品型號

產品型號電壓額定電流總長:信號寬度線規最大線規最小線規安裝樣式價錢
BUSSMANN PDB220-3 接線端子,175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----擰緊新台幣2,240元
BUSSMANN PDB371-3 接線端子,310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----擰緊新台幣4,919元
BUSSMANN HH-REC 接線端子 | BC8TMM 記錄--------新台幣290元
BUSSMANN NDNLFD1-WH 導軌接線端子,15A,600V,白色 | BC8TYR NNLFD1-WH600V15A--22 AWG至8 AWG8 AWG22 AWGDIN導軌安裝新台幣772元
詢價
BUSSMANN NFT3-A01 接線端子 | BC9BMP NFT3-A01--------新台幣257元
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R 接線端子,115A,熱塑性塑膠 | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---擰緊新台幣1,577元
詢價
BUSSMANN NDN3-YE 導軌式接線端子,30A,600V | BD2NCW NDN3-葉600V30A------新台幣233元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN NDN3-WH DIN 導軌接線端子,42.41mm 長,600V,30A,白色
新台幣216元 /單元