扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN CHPV2IU 保險絲盒,模組化,30 A,1k VDC,白色 | BD3BJW

BUSSMANN CHPV2IU 保險絲盒,模組化,30 A,1k VDC,白色

有現貨
貨號:BD3BJW 型號:CHPV2IU

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,502 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲座
顏色白色
額定電流30A
保險絲尺寸/組5AG侏儒
身高0.001 mm
照明發光的
總長:0.001 mm
安裝樣式DIN導軌
極數2
工作溫度 範圍-20度至 90 度。 C
包裝體積
產品數據表Bussmann-chpv2iu.pdf
產品類別保險絲座
軸類型俘虜抽屜
終止類型擰緊
類別保險絲座
額定電壓1000V DC
信號寬度0.001 mm

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品詳細說明:

Bussmann CHPV2IU 保險絲模組透過防止過流情況確保可靠的電路保護,保護設備免受損壞並有助於整體安全。 它非常適合保護再生能源系統中的逆變器、電源和馬達驅動器等敏感組件。 其白色表示其在能見度至關重要的環境中使用。

功能

  • 此 CHPV2IU 保險絲盒採用 DIN 導軌安裝方式,可輕鬆安全地安裝在電氣系統中。
  • 它的溫度範圍為 -20 至 90 攝氏度。
  • 此熔斷器模組符合 RoHS 標準,採用螺絲端接方式,確保可靠、安全的電氣連接。
  • 它具有固定抽屜軸類型,可方便、安全地連接到電氣系統內的保險絲。
  • 此光電熔斷器的額定最大電流為 30A,電壓為 1kVDC。

經常問的問題:

Q:這個保險絲模組有多少極?

答:它採用 2 極配置設計,可同時為兩個獨立的電氣路徑提供電路保護和安全措施。

Q:故障指示系統的意義是什麼?

A. 故障指示系統可作為警報機制。 當過流事件觸發保險絲元件熔化並斷開電路時,故障指示系統就會啟動。

Q. 選擇此保險絲模組時需要考慮哪些因素?

A. 選擇此保險絲模組時,請考慮因素包括電流和電壓額定值、與交流或直流電路的兼容性、特定應用要求和故障指示功能。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號極數額定電壓價錢
BUSSMANN CHPV1U 保險絲模塊,1 極,30 A,1 KV,白色 | BD3ABV CHPV1U1極1千伏新台幣1,837元
BUSSMANN CHPV1IU 保險絲模塊,1 極,30 A,1 kVDC,白色 | BD3XML CHPV1IU1極1 千伏直流電新台幣801元
BUSSMANN CHPV2U 保險絲模塊,2 極,30 A,1 kVDC,白色 | BD4YYX CHPV2U2極1 千伏直流電新台幣3,871元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN CHPV2IU 保險絲盒,模組化,30 A,1k VDC,白色
新台幣1,502元 /單元