項目 | 保險絲盒蓋 |
安培範圍 | 0.5年到30年 |
保險絲類 | H,RK5和RK1 |
身高 | 3.9“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 1" |
額定電壓 | 250 VAC |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 21.84 |
原產地 | CN |
型號 | 深度 | 身高 | 指示/非指示 | 總長: | 電壓 | 額定電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVR-RH-25100 | 6.8“ | 2.8“ | 非指示 | 6.8“ | 250 | 250 VAC | 2" | 新台幣1,341元 | |
CVR-RH-25200 | 8.2“ | 3.7“ | 非指示 | 8.2“ | 250 | 250 VAC | 2.7“ | 新台幣1,663元 | |
CVR-RH-25400 | 9.5“ | 4.6“ | 非指示 | 9.5“ | 250 | 250 VAC | 3.7“ | 新台幣5,783元 | |
CVRI-RH-25100 | 6.8“ | 2.8“ | 表示 | 6.8“ | 250 | 250 VAC | 2" | 新台幣1,423元 | |
CVRI-RH-25200 | 8.2“ | 3.7“ | 表示 | 8.2“ | 250 | 250 VAC | 2.7“ | 新台幣2,114元 | |
CVRI-RH-25400 | 9.5“ | 4.6“ | 表示 | 9.5“ | 250 | 250 VAC | 3.7“ | 新台幣2,805元 | |
CVR-RH-60100 | 8.8“ | 2.9“ | 非指示 | 8.8“ | 600 | 600 VAC | 2" | 新台幣3,124元 |