項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 5.500 千伏交流電 |
額定電流 | 200A |
指標風格 | 開保險絲指示器 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | E級中壓保險絲 |
終止類型 | 夾鎖螺栓向下 |
類別 | 電子級保險絲 |
電壓(交流) | 5.5k 交流電 |
船重(kg) | 6.77 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 項目 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL055-300E | 5.500 千伏交流電 | 300A | 中壓保險絲 | 5.5k 交流電 | 新台幣146,289元 | ||
ECL155-200E | 15.500 千伏交流電 | 200A | 中壓保險絲 | 15.5k 交流電 | 新台幣162,164元 | ||
ECL155-150E | 15.500 千伏交流電 | 150A | 中壓保險絲 | 15.5k 交流電 | 新台幣162,164元 | ||
ECL155-40E | 15.500 千伏交流電 | 40A | 中壓保險絲 | 15.5k 交流電 | 新台幣76,623元 | ||
ECL055-125E | 5.500 千伏交流電 | 125A | 中壓保險絲 | 5.5k 交流電 | 新台幣84,749元 | ||
ECL055-25E | 5.500 千伏交流電 | 25A | 中壓保險絲 | 5.5k 交流電 | 新台幣42,901元 | ||
ECL155-65E | 15.500 千伏交流電 | 65A | 中壓保險絲 | 15.5k 交流電 | 新台幣102,418元 |