項目 | 墨盒保險絲 |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 1A |
直徑 | 6.35mm |
指標風格 | 帶指示器 |
總長: | 25.4mm |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 125 VAC |
型號 | 額定電流 | 安裝樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
F01A125V2AS | 2A | 持有人 | 新台幣131元 | |
F01A250V1 / 2AS | 500mA | 持有人 | 新台幣223元 | |
F01A125V8 / 10AS | 800mA | 持有人/夾子 | 新台幣201元 | |
F01A125V1-1/4AS | 250mA | 持有人/夾子 | 新台幣131元 | |
F01A125V3AS | 3A | 持有人/夾子 | 新台幣127元 |