項目 | 玻璃保險絲 |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 5A |
直徑 | 0.25“ |
保險絲尺寸/組 | 3AG(6.3 x 32毫米) |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 帶指示器 |
總長: | 1.25“ |
安裝樣式 | 板載 |
終止類型 | 軸向的 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船重(kg) | 0.02 |
船長(厘米) | 80.65 |
型號 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 安裝樣式 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F02A250V1-6/10S | 1.6A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣85元 | |
F02A250V1 / 2A | 500mA | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣174元 | |
F02A125V8A | 8A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 板載 | 125 VAC | 新台幣174元 | |
F02A125V8AS | 8A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 持有人/夾子 | 125 VAC | 新台幣255元 | |
F02A250V3A | 3A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 持有人/夾子 | 250 VAC | 新台幣108元 | |
F02A250V2AS | 2A | 3AG(6.3 x 32毫米) | 持有人 | 250 VAC | 新台幣131元 | |
F02A250V2A | 2A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 板載 | 250 VAC | 新台幣108元 |