項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 30 MFD 370V電容器 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
滿載電流 | 1.9/1.5 和 1/0.84 |
齒輪箱材質 | 鋁 |
齒輪材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 120:1 |
齒輪類型 | 準雙性 |
住房 | 變速箱粉末塗料,電機陽極氧化 |
Hz | 50/60 |
輸入HP | 1/8 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 13.625“ |
潤滑 | 油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 450.0英寸磅 |
電機類型 | PSC |
安裝位置 | 全角度 |
銘牌轉速 | 14 |
空載轉速 | 14 |
所需制動盤數 | 0 |
總長度 | 13.625“ |
懸臂負荷 | 780磅。 |
段落 | 1 |
可逆軸輸出 | 是 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
密封件 | 唇型 |
服務因素 | 1 |
軸方向 | 直角 |
軸類型 | 空洞 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
類別 | 交流減速電機 |
電壓 | 115 / 230 VAC |
船重(kg) | 9.72 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 56.39 |
船寬(厘米) | 24.89 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | Hz | 需要電容器 | 擴展模組 | 輸入HP | 絕緣級別 | 長短軸 | 潤滑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-725A0100 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣40,755元 | |
026-725A0120 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣40,755元 | |
026-725A0150 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣40,755元 | |
026-725A0180 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣40,755元 | |
026-725A0240 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣40,755元 | |
026-725A0010 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C242 | TEFC | 1/5 | B4 | 15.375“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣43,470元 | |
026-725A0015 | 準雙曲面齒輪馬達 | 60 | 41C242 | TEFC | 1/5 | B4 | 15.375“ | PowerSTAR EP延長使用壽命 | 新台幣43,470元 |