項目 | 融合 |
直徑 | 0.41“ |
保險絲尺寸/組 | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) |
總長: | 1.5“ |
製造商 系列 | F60C |
包裝 | 體積 |
類別 | 高壓保險絲 |
船重(kg) | 451.35 |
型號 | 額定電流 | 中斷等級 | 項目 | 安裝樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F60C500V5AS | - | - | 融合 | - | 新台幣2,845元 | |
F60C500V10A | - | - | 保險絲 | - | 新台幣2,290元 | |
F60C500V1 / 4AS | 250mA | 100kA | 墨盒保險絲 | 持有人 | 新台幣2,513元 | |
F60C500V1 / 2A | - | - | 融合 | - | 新台幣2,290元 | |
F60C500V3AS | 3A | - | 融合 | - | 新台幣2,556元 | |
F60C500V1-1/2AS | - | - | 保險絲 | - | 新台幣2,290元 | |
F60C500V3 / 4A | - | - | 融合 | - | 新台幣2,438元 |