項目 | 快速動作小型保險絲 |
身材 | 墨盒保險絲 |
額定電流 | 125mA |
直徑 | 0.406“ |
條形碼 | 5027590427241 |
保險絲尺寸/組 | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 腳 |
中斷等級 | 35A 在 250 VAC |
總長: | 1.5“ |
製造商 系列 | FNA |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 125 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.71 |
船長(厘米) | 0.89 |
船寬(厘米) | 0.89 |
產品 | 型號 | 總長: | 交流電壓額定值 | 身材 | 安裝樣式 | 終止類型 | 類別 | 電壓(交流) | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAF-1-8 / 10 | 38.1mm | 250 VAC | 盒式磁帶 | 持有人 | 夾 | 小型保險絲 | 250 VAC | 1.8A | 新台幣367元 | ||
軍情一型 | 1.5“ | - | 盒式磁帶 | 持有人 | 夾 | - | 250 VAC | 1A | 新台幣835元 | ||
聚氯乙烯 | - | - | 方體刀片 | DIN安裝座 | 徑向刀片插件 | 立方體保險絲光伏保護 | - | 70A | 新台幣5,497元 | ||
BAF-8 / 10 | 38.1mm | 250 VAC | 盒式磁帶 | 持有人 | 夾 | 小型保險絲 | 250 VAC | 800mA | 新台幣367元 | ||
F60C500V10AS | 1.5“ | - | - | - | - | 高壓保險絲 | - | - | 新台幣2,513元 | ||
KTK-45 | 1.5“ | 600 VAC | 盒式磁帶 | 持有人 | 夾 | 總 | 600 VAC | 45A | 新台幣595元 | ||
F20BR250V200AS | - | - | - | - | - | 高壓保險絲 | - | - | 新台幣6,461元 |