項目 | 快速動作小型保險絲 |
身材 | 方體刀片 |
額定電流 | 70A |
直流電壓額定值 | 600 VDC |
保險絲尺寸/組 | CUBEF使用 |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 50kA |
最高 工作溫度 | 90度C |
最小 工作溫度 | -40度C |
安裝樣式 | DIN安裝座 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 工業電源保險絲 |
終止類型 | 徑向刀片插件 |
類別 | 立方體保險絲光伏保護 |
電壓(直流) | 600VDC |
產品 | 型號 | 總長: | 交流電壓額定值 | 身材 | 安裝樣式 | 終止類型 | 類別 | 電壓(交流) | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAF-1-8 / 10 | 38.1mm | 250 VAC | 盒式磁帶 | 持有人 | 夾 | 小型保險絲 | 250 VAC | 1.8A | 新台幣367元 | ||
軍情一型 | 1.5“ | - | 盒式磁帶 | 持有人 | 夾 | - | 250 VAC | 1A | 新台幣835元 | ||
FNA-1 / 8 | 1.5“ | - | 墨盒保險絲 | 持有人 | 夾 | - | 125 VAC | 125mA | 新台幣450元 | ||
BAF-8 / 10 | 38.1mm | 250 VAC | 盒式磁帶 | 持有人 | 夾 | 小型保險絲 | 250 VAC | 800mA | 新台幣367元 | ||
F60C500V10AS | 1.5“ | - | - | - | - | 高壓保險絲 | - | - | 新台幣2,513元 | ||
KTK-45 | 1.5“ | 600 VAC | 盒式磁帶 | 持有人 | 夾 | 總 | 600 VAC | 45A | 新台幣595元 | ||
F20BR250V200AS | - | - | - | - | - | 高壓保險絲 | - | - | 新台幣6,461元 |