項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | CC |
直徑 | 13機構/ 32“ |
條形碼 | 5027590449625 |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz / Gould ATDR,Littelfuse KLD-R |
保險絲放大器 | 1.5 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200kA 在 600 VAC |
總長: | 1.5“ |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 1.04 |
船寬(厘米) | 1.04 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 保險絲放大器 | 交流電壓額定值 | 安培 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 中斷等級 | 總長: | 製造商 系列 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNQ-R-1-1 / 8 | 1.125 | - | - | - | - | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | - | 新台幣607元 | |
FNQ-R-1-3 / 10 | 1-3/10 | - | - | - | - | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | - | 新台幣573元 | |
FNQ-R-1-4 / 10 | 1-4/10 | - | - | - | - | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | - | 新台幣607元 | |
FNQ-R-1-8 / 10 | 1-8/10 | - | - | - | - | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | - | 新台幣607元 | |
FNQ-R-1 / 2 | 1/2 | - | - | - | - | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | - | 新台幣573元 | |
FNQ-R-1 / 4 | 1/4 | - | - | - | - | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | - | 新台幣573元 | |
FNQ-R-2-1 / 4 | 2.25 | - | - | - | - | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | - | 新台幣607元 |