項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | RK5 |
直徑 | 13機構/ 16“ |
條形碼 | 5027590426459 |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz / Gould TRS,Littlefuse FLSR |
保險絲放大器 | 1.125 |
保險絲座代碼 | P |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA |
總長: | 5" |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 600VAC / 300VDC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 2.06 |
船寬(厘米) | 2.06 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 項目 | 保險絲座代碼 | 交流電壓額定值 | 身材 | 中斷等級 | 總長: | 製造商 系列 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS-R-1-1 / 4 | 融合 | P | - | 圓柱 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | 新台幣629元 | ||
FRS-R-5 | 融合 | P | 600V交流 | 圓柱 | 200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 300kA | 5" | Bussmann FRS-R、Edison ECSR、Littelfuse FLSR、美爾森 TRS-R | 600VAC / 300VDC | 新台幣629元 | ||
FRS-R-15 | 融合 | P | - | 圓柱 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | 新台幣1,183元 | ||
FRS-R-20 | 融合 | P | - | 圓柱 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | 新台幣541元 | ||
FRS-R-25 | 融合 | P | - | 圓柱 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | 新台幣541元 | ||
FRS-R-30 | 融合 | P | - | 圓柱 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | 新台幣1,161元 | ||
FRS-R-60 | 融合 | Q | 600V交流 | 圓柱 | 200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 250kA | 5 1機構/ 2“ | Bussmann FRS-R、Edison ECSR、Littelfuse FLSR、美爾森 TRS-R | 600VAC / 300VDC | 新台幣1,867元 |