項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 600V交流 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | RK5類 |
兼容 | 1BR,R600 系列 |
額定電流 | 60A |
直流電壓額定值 | 250V DC |
直徑 | 1 1機構/ 16“ |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz / Gould TRS,Littlefuse FLSR |
保險絲放大器 | 60 |
保險絲盒設計 | 拒絕 |
保險絲座代碼 | Q |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 250kA |
總長: | 5 1機構/ 2“ |
製造商 系列 | Bussmann FRS-R、Edison ECSR、Littelfuse FLSR、美爾森 TRS-R |
產品數據表 | 布斯曼-frs-r-60.pdf |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
視覺指示 | 非指示性 |
額定電壓 | 600VAC / 300VDC |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 7.32 |
船長(厘米) | 33.99 |
船寬(厘米) | 7.32 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
答:保險絲的延遲功能使其能夠承受馬達啟動或其他初始電湧期間可能出現的短時過電流。
A. 雙元件設計增強了保險絲有效處理不同類型過流情況的能力,提高了保險絲的整體性能和可靠性。
A. RK5 級表示熔斷器具有延時特性,使其能夠承受啟動或突波電流期間的短時過流情況。
A. 10% 時反應時間為 500 秒。
產品 | 型號 | 項目 | 保險絲座代碼 | 交流電壓額定值 | 身材 | 中斷等級 | 總長: | 製造商 系列 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS-R-1-1 / 4 | 融合 | P | - | 圓柱 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | 新台幣629元 | ||
FRS-R-5 | 融合 | P | 600V交流 | 圓柱 | 200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 300kA | 5" | Bussmann FRS-R、Edison ECSR、Littelfuse FLSR、美爾森 TRS-R | 600VAC / 300VDC | 新台幣629元 | ||
FRS-R-15 | 融合 | P | - | 圓柱 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | 新台幣1,183元 | ||
FRS-R-20 | 融合 | P | - | 圓柱 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | 新台幣541元 | ||
FRS-R-25 | 融合 | P | - | 圓柱 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | 新台幣541元 | ||
FRS-R-30 | 融合 | P | - | 圓柱 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | 新台幣1,161元 | ||
FRS-R-65 | 融合 | R | - | 圓柱 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 7.875“ | - | 600VAC / 300VDC | 新台幣3,880元 |