扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN FRS-R-500 保險絲,500 A,雙路,非指示,標準,250 V | AE8QPL 6F243

BUSSMANN FRS-R-500 保險絲,500 A,雙路,非指示,標準,250 V

有現貨
貨號:AE8QPL 型號:FRS-R-500交叉編號:6F243

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,038 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
主體材料玻璃纖維
身材圓柱
課程RK5
直徑2.875“
元件雙重
功能上等於Ferraz / Gould TRS,Littlefuse FLSR
保險絲放大器500
保險絲座代碼U
指示/非指示非指示
中斷等級200VAC時600kA,20VDC時300kA
總長:13.375“
拒絕/不拒絕拒絕
速度時間延遲
額定電壓600VAC / 300VDC

送貨信息:

船重(kg) 1.6
船高(厘米)2.69
船長(厘米)13.97
船寬(厘米)2.69
HS代碼8536100040
原產地MX

產品型號

產品型號項目保險絲座代碼交流電壓額定值身材中斷等級總長:製造商 系列額定電壓價錢
BUSSMANN FRS-R-1-1/4 保險絲,1-1/4 A,雙路,非指示,標準,250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4融合P-圓柱200VAC時600kA,20VDC時300kA5"-600VAC / 300VDC新台幣629元
BUSSMANN FRS-R-5 保險絲,5 A,雙路,非指示,標準,250 V | AA8TWG 1A702 FRS-R-5融合P600V交流圓柱200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 300kA5"Bussmann FRS-R、Edison ECSR、Littelfuse FLSR、美爾森 TRS-R600VAC / 300VDC新台幣629元
BUSSMANN FRS-R-15 保險絲,15 A,雙路,非指示,標準,250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15融合P-圓柱200VAC時600kA,20VDC時300kA5"-600VAC / 300VDC新台幣1,183元
BUSSMANN FRS-R-20 保險絲,20 A,雙路,非指示,標準,250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20融合P-圓柱200VAC時600kA,20VDC時300kA5"-600VAC / 300VDC新台幣541元
BUSSMANN FRS-R-25 保險絲,25 A,600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25融合P-圓柱200VAC時600kA,20VDC時300kA5"-600VAC / 300VDC新台幣541元
BUSSMANN FRS-R-30 保險絲,30 A,雙路,非指示,標準,250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30融合P-圓柱200VAC時600kA,20VDC時300kA5"-600VAC / 300VDC新台幣1,161元
BUSSMANN FRS-R-60 保險絲,60 A,雙路,非指示,標準,250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60融合Q600V交流圓柱200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 250kA5 1機構/ 2“Bussmann FRS-R、Edison ECSR、Littelfuse FLSR、美爾森 TRS-R600VAC / 300VDC新台幣1,867元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN FRS-R-500 保險絲,500 A,雙路,非指示,標準,250 V
新台幣11,038元 /單元