項目 | 半導體保險絲 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | 高速 |
直徑 | 15機構/ 32“ |
條形碼 | 5027590499323 |
元件 | Single |
功能上等於 | 菲拉茲/古爾德A60Q |
保險絲放大器 | 12 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200VAC時600kA,50VDC時700kA |
總長: | 1.5“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 600VAC / 700VDC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.09 |
船長(厘米) | 3.78 |
船寬(厘米) | 1.09 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 項目 | 中斷等級 | 交流電壓額定值 | 身材 | 總長: | 製造商 系列 | 速度 | 課程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWC-16A10F | 半導體保險絲 | 200VAC時600kA,50VDC時700kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 快速行動 | 高速 | 新台幣1,816元 | ||
FWC-20A10F | 半導體保險絲 | 200V 交流時為 600kA,50V 直流時為 700kA | 600V交流 | 圓柱 | 1 1機構/ 2“ | 巴斯曼 FWC、美爾森 A60Q | 高速 | AR類 | 新台幣1,319元 | ||
FWC-25A10F | 半導體保險絲 | 200VAC時600kA,50VDC時700kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 快速行動 | 高速 | 新台幣1,323元 | ||
FWC-10A10F | 半導體保險絲 | 200VAC時600kA,50VDC時700kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 快速行動 | 高速 | 新台幣1,232元 | ||
FWC-6A10F | 半導體保險絲 | 200VAC時600kA,50VDC時700kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 快速行動 | 高速 | 新台幣1,323元 | ||
FWC-8A10F | 墨盒保險絲 | 200kA | 600 VAC | 墨盒保險絲 | 38.1mm | FWC_10F 600V | - | - | 新台幣1,175元 |