項目 | 半導體保險絲 |
交流電壓額定值 | 600V交流 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | AR類 |
兼容 | CHM、HPS系列 |
額定電流 | 20A |
直流電壓額定值 | 700V DC |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | Single |
功能上等於 | 菲拉茲/古爾德A60Q |
保險絲放大器 | 20 |
保險絲盒設計 | 不拒絕 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200V 交流時為 600kA,50V 直流時為 700kA |
總長: | 1 1機構/ 2“ |
製造商 系列 | 巴斯曼 FWC、美爾森 A60Q |
產品數據表 | Bussmann-fwc-20a10f.pdf |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 高速 |
UPC | 051712796460 |
視覺指示 | 非指示性 |
額定電壓 | 600VAC / 700VDC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.1 |
船長(厘米) | 3.8 |
船寬(厘米) | 1.1 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | IN |
答:斷路器有一個內部開關,當電流過大時會跳閘,而保險絲是一個金屬片,當電流過大使電路過載時會熔化。
A、熔斷器在額定電壓下的分斷能力為50kA。
A. 中斷額定值是設備可以安全承受的最大能量。 保險絲的額定電流是保險絲在開始工作之前允許通過的電流量。
產品 | 型號 | 項目 | 中斷等級 | 交流電壓額定值 | 身材 | 總長: | 製造商 系列 | 速度 | 課程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWC-12A10F | 半導體保險絲 | 200VAC時600kA,50VDC時700kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 快速行動 | 高速 | 新台幣1,170元 | ||
FWC-16A10F | 半導體保險絲 | 200VAC時600kA,50VDC時700kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 快速行動 | 高速 | 新台幣1,663元 | ||
FWC-25A10F | 半導體保險絲 | 200VAC時600kA,50VDC時700kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 快速行動 | 高速 | 新台幣1,381元 | ||
FWC-10A10F | 半導體保險絲 | 200VAC時600kA,50VDC時700kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 快速行動 | 高速 | 新台幣1,185元 | ||
FWC-6A10F | 半導體保險絲 | 200VAC時600kA,50VDC時700kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 快速行動 | 高速 | 新台幣1,170元 | ||
FWC-8A10F | 墨盒保險絲 | 200kA | 600 VAC | 墨盒保險絲 | 38.1mm | FWC_10F 600V | - | - | 新台幣563元 |