扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN FWH-200B 高速保險絲,200 A,500 VAC/DC | AE8QUG 6F398

BUSSMANN FWH-200B 高速保險絲,200 A,500 VAC/DC

有現貨
貨號:AE8QUG 型號:FWH-200B交叉編號:6F398

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,260 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半導體保險絲
交流電壓額定值500V交流
主體材料陶瓷
身材螺栓固定
課程高速
兼容1BS系列
額定電流200A
直流電壓額定值500V DC
直徑1 5機構/ 32“
條形碼5027590020916
元件Single
功能上等於Ferraz / Gould A50P,Littelfuse L50S
保險絲放大器200
保險絲盒設計不拒絕
指示/非指示非指示
中斷等級200V 交流時為 500kA,50V 直流時為 500kA
總長:3 5機構/ 8“
製造商 系列A50QS、Bussmann FWH、Littelfuse L50S、美爾森 A50P
產品數據表Bussmann-fwh-200b.pdf
拒絕/不拒絕不拒絕
速度高速
視覺指示非指示性
額定電壓500 伏/直流

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)3
船長(厘米)9.09
船寬(厘米)3
HS代碼8536100040
原產地IN

產品詳細說明:

Bussmann FWH-200B 保險絲非常適合工業、商業和汽車應用,以保護電路免受過流情況的影響。 它與變速驅動器、電源整流器和 UPS 中的二極管和晶閘管一起使用,在臨時過載電流或電湧的幾秒鐘內打開。

功能

  • 此保險絲採用螺栓固定式機身,易於安裝和拆卸。
  • 它配備單一元件,功能上與 Ferraz / Gould A50P、Littelfuse L50S 相同。
  • 此無指示保險絲根據要求提供高達 500 VAC/DC 的額定電壓。
  • 它採用陶瓷體,可實現低電弧電壓和最小的能量通過。
  • 另請查看巴斯曼 FWH-125A保險絲 具有玻璃纖維結構,可提高結構剛性並提高電絕緣性。

經常問的問題:

Q:如何安裝 Bussmann FWH-200B 保險絲?

A.

  • 關閉電源並選擇正確的保險絲。
  • 打開支架,插入保險絲,並確保牢固安裝。
  • 關閉支架蓋並恢復電源。
  • 透過功能測試驗證操作是否正確。

Q:選擇保險絲時應考慮哪些因素?

A.

  • 匹配電流和電壓額定值。
  • 設備類型的適用性。
  • 足夠的短路電流處理能力。
  • 所需的時間-電流響應。
  • 環境條件。
  • 適合保險絲座尺寸。

Q:如何防止該保險絲發生電氣危險和短路?

A.

  • 請遵循正確設定的指南。
  • 將保險絲額定值與電路需求相符。
  • 為每個組件使用合適的保險絲。
  • 檢查是否有磨損、損壞或腐蝕。
  • 確保支架接觸清潔且牢固。
  • 保持在保險絲的容量範圍內。
  • 用蓋子保護免受環境影響。
  • 立即更換熔斷或損壞的保險絲。
  • 尋求複雜設置的專業知識。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號中斷等級交流電壓額定值主體材料總長:製造商 系列速度終止類型身材價錢
BUSSMANN FWH-35A 高速保險絲,35 A,500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.187“-快速行動-螺栓上新台幣4,428元
BUSSMANN FWH-40A 高速保險絲,40 A,500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.187“-快速行動-螺栓上新台幣4,086元
BUSSMANN FWH-45B 高速保險絲,45 A,500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200VAC時500kA,50VDC時500kA-陶瓷3.187“-快速行動-螺栓上新台幣4,086元
BUSSMANN FWH-60A 高速保險絲,60 A,500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.187“-快速行動-螺栓上新台幣7,387元
BUSSMANN FWH-125A 高速保險絲,125 A,500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.625“-快速行動-螺栓上新台幣4,983元
BUSSMANN FWH-100A 高速保險絲,100 A,500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.625“-快速行動-螺栓上新台幣3,023元
BUSSMANN FWH-70A 高速保險絲,70 A,500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.625“-快速行動-螺栓上新台幣4,512元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN FWH-200B 高速保險絲,200 A,500 VAC/DC
新台幣5,260元 /單元