DAYTON IEC 補充保護器,D 曲線
篩選
空氣@ 240VAC: 7.5kA ,空氣 @ 277VAC: 5kA ,空氣 @ 480VAC: 7.5kA , 空氣評級: 7.5k@480 VDC ,曲線類型: D ,直流額定電壓: 沒有評分 , 深度: 2.91“ , 長度: 3.21“ ,分鐘。 電線尺寸: 14 AWG , 安裝: DIN導軌 , 端子連接: 螺絲夾 , 行程類型: 熱磁
次數 | 型號 | 交流電壓額定值 | 安培 | 最高 線徑 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZVD8 | 277 VAC | 16 | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$1,216 | |
A | 5ZVD4 | 277 VAC | 2 | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$2,765 | |
A | 5ZVD9 | 277 VAC | 20 | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$1,213 | |
A | 5ZVD3 | 277 VAC | 1 | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$1,472 | |
A | 5ZVD5 | 277 VAC | 4 | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$283 | |
A | 5ZVD7 | 277 VAC | 10 | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$1,949 | |
B | 5ZVG2 | 480 VAC | 32 | 2 AWG | 3 | 2.13“ | NT$6,284 | |
C | 5ZVF4 | 480 VAC | 63 | 2 AWG | 2 | 1.42“ | NT$3,660 | |
B | 5ZVF9 | 480 VAC | 16 | 4 AWG | 3 | 2.13“ | NT$5,989 | |
C | 5ZVF0 | 480 VAC | 25 | 4 AWG | 2 | 1.42“ | NT$3,428 | |
C | 5ZVE8 | 480 VAC | 16 | 4 AWG | 2 | 1.42“ | NT$5,647 | |
B | 5ZVG0 | 480 VAC | 20 | 4 AWG | 3 | 2.13“ | NT$5,984 | |
C | 5ZVE4 | 480 VAC | 2 | 4 AWG | 2 | 1.42“ | NT$5,533 | |
A | 5ZVG4 | 480 VAC | 50 | 2 AWG | 3 | 2.13“ | NT$6,665 | |
B | 5ZVF8 | 480 VAC | 10 | 4 AWG | 3 | 2.13“ | NT$5,825 | |
C | 5ZVE6 | 480 VAC | 6 | 4 AWG | 2 | 1.42“ | NT$5,761 | |
A | 5ZVG5 | 480 VAC | 63 | 2 AWG | 3 | 2.13“ | NT$7,800 | |
B | 5ZVG1 | 480 VAC | 25 | 4 AWG | 3 | 2.13“ | NT$5,819 | |
B | 5ZVF7 | 480 VAC | 6 | 4 AWG | 3 | 2.13“ | NT$4,409 | |
C | 5ZVE7 | 480 VAC | 10 | 4 AWG | 2 | 1.42“ | NT$5,442 | |
B | 5ZVG3 | 480 VAC | 40 | 2 AWG | 3 | 2.13“ | NT$5,469 |
IEC輔助保護器,D曲線
代頓IEC補充保護器是遵循D曲線特性的微型斷路器,專為保護電氣設備而設計,在連接外部設備時與支路保護配合使用。 這些 IEC 保護器的額定電壓為 277VAC 或 480VAC,具有用於長時間和瞬時限流保護的熱磁跳閘功能,以及一個用作跳閘指示器並啟用手動跳閘操作的撥動執行器。 它們配備螺絲夾端子和 DIN 導軌安裝,可容納尺寸高達 2 AWG 的鋁線和銅線,並提供與配電板的安全連接。 這些 UL 列名和 CSA 認證的 IEC 補充保護器有 1、2 和 3 極配置可供選擇 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 刀片處置
- Arbor Press
- 風力渦輪機通風機
- 混凝土耙和移動器
- 鼓風機和風扇配件
- 冷凝水泵及配件
- 垃圾袋和襯裡
- 動力剪
- 手冊
- 套件
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 螺紋乳頭
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 蒸汽軟管1英寸
- KENNEDY KYAccry系列抽屜滑軌
- KIPP K0122,M8螺紋尺寸可調手柄
- PASS AND SEYMOUR 防篡改雙工插座
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 10 英寸,螺紋一端
- SPEARS VALVES PVC 管道配件異徑三通、擴口承插口
- EMBRACO 製冷冷凝機組
- HUMBOLDT 錐形瓶