項目 | 輔助保護器 |
交流電壓額定值 | 277 VAC |
空氣@ 240VAC | 7.5kA |
空氣@ 277VAC | 5kA |
安培 | 10 |
曲線類型 | D |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 2.91“ |
總長: | 3.21“ |
最高 空氣等級 | 5kA |
最高 線徑 | 4 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | DIN導軌 |
極數 | 1 |
終端連接 | 螺絲夾 |
旅行類型 | 熱磁 |
UPC | 190735358627 |
信號寬度 | 0.71“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | CN |