項目 | 輔助保護器 |
交流電壓額定值 | 480 VAC |
空氣等級 | 7.5k@480 VDC |
安培 | 25 |
曲線類型 | D |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 2.91“ |
總長: | 3.21“ |
最高 空氣等級 | 7.5kA |
最高 線徑 | 4 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | DIN導軌 |
極數 | 2 |
終端連接 | 螺絲夾 |
旅行類型 | 熱磁 |
UPC | 190735358757 |
信號寬度 | 1.42“ |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | CN |