項目 | 半導體保險絲 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 螺栓上 |
課程 | 高速 |
直徑 | 2" |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz /古爾德A100P |
保險絲放大器 | 300 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 100kA 在 1000 VAC |
總長: | 5.75“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
UPC | 051712796248 |
額定電壓 | 1000 VAC |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 主體材料 | 身材 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWJ-175A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 1.5“ | 175 | 25VAC時1000kA,50VDC時800kA | 5 11機構/ 16“ | 1000VAC / 800VDC | 新台幣14,764元 | ||
FWJ-1800A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 3.5“ | 1800 | 100kA 在 1000 VAC | 6 13機構/ 16“ | 1000 VAC | 新台幣69,075元 | ||
FWJ-200A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 1.5“ | 200 | 25VAC時1000kA,50VDC時800kA | 5 11機構/ 16“ | 1000VAC / 800VDC | 新台幣14,903元 | ||
FWJ-20A14F | 陶瓷 | 圓柱 | 9機構/ 16“ | 20 | 25VAC時1000kA,20VDC時800kA | 2.625“ | 1000VAC / 800VDC | 新台幣3,618元 | ||
FWJ-250A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 2" | 250 | 100kA 在 1000 VAC | 5.75“ | 1000 VAC | 新台幣25,549元 | ||
FWJ-30A14F | 陶瓷 | 圓柱 | 9機構/ 16“ | 30 | 25VAC時1000kA,20VDC時800kA | 2.625“ | 1000VAC / 800VDC | 新台幣3,647元 | ||
FWJ-350A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 2" | 350 | 100kA 在 1000 VAC | 5.75“ | 1000 VAC | 新台幣25,549元 |