BUSSMANN 高速半導體熔斷器:FWJ 系列
篩選
時間: 高速 , 元素: Single ,功能上等於: Ferraz /古爾德A100P ,指示/非指示: 非指示 , 拒絕/不拒絕: 不拒絕 , 速度: 快速行動
次數 | 型號 | 主體材料 | 身材 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWJ-30A14F | 陶瓷 | 圓柱 | 9機構/ 16“ | 30 | 25VAC時1000kA,20VDC時800kA | 2.625“ | 1000VAC / 800VDC | NT$3,958 | |
B | FWJ-20A14F | 陶瓷 | 圓柱 | 9機構/ 16“ | 20 | 25VAC時1000kA,20VDC時800kA | 2.625“ | 1000VAC / 800VDC | NT$3,925 | |
C | FWJ-500A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 2.5“ | 500 | 100VAC時1000kA,50VDC時800kA | 7.25“ | 1000VAC / 800VDC | NT$43,765 | |
C | FWJ-1800A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 3.5“ | 1800 | 100kA 在 1000 VAC | 6 13機構/ 16“ | 1000 VAC | NT$74,947 | |
C | FWJ-350A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 2" | 350 | 100kA 在 1000 VAC | 5.75“ | 1000 VAC | NT$27,721 | |
C | FWJ-400A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 2" | 400 | 100kA 在 1000 VAC | 5.75“ | 1000 VAC | NT$27,721 | |
C | FWJ-300A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 2" | 300 | 100kA 在 1000 VAC | 5.75“ | 1000 VAC | NT$27,721 | |
C | FWJ-80A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 1.125“ | 80 | 25VAC時1000kA,50VDC時800kA | 4 15機構/ 16“ | 1000VAC / 800VDC | NT$11,843 | |
C | FWJ-250A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 2" | 250 | 100kA 在 1000 VAC | 5.75“ | 1000 VAC | NT$14,741 | |
C | FWJ-50A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 15機構/ 16“ | 50 | 25VAC時1000kA,50VDC時800kA | 5" | 1000VAC / 800VDC | NT$9,433 | |
C | FWJ-175A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 1.5“ | 175 | 25VAC時1000kA,50VDC時800kA | 5 11機構/ 16“ | 1000VAC / 800VDC | NT$16,019 | |
C | FWJ-200A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 1.5“ | 200 | 25VAC時1000kA,50VDC時800kA | 5 11機構/ 16“ | 1000VAC / 800VDC | NT$16,169 | |
C | FWJ-40A | 玻璃纖維 | 螺栓上 | 15機構/ 16“ | 40 | 25VAC時1000kA,50VDC時800kA | 5" | 1000VAC / 800VDC | NT$9,347 |
高速半導體熔斷器:FWJ 系列
Eaton Bussman 1000 VAC 熔斷器根據 CE 和 UL 標准設計,可保護二極管、可控矽整流器 (SCR)、GTO 和 IGBT 等半導體元件免受過載損壞。 這些高速保險絲採用玻璃纖維/陶瓷體,有助於提高散熱率,從而使其非常適合在高電流循環環境中使用。 與其他分支電路過流保護裝置相比,它們能夠提供最低的允通能量額定值。 這些保險絲的標準 J 級尺寸配置使其可以與保險絲盒、支架和開關結合使用。 這些非指示保險絲的保險絲電流額定值高達 2000 A,還可以與指示保險絲盒/蓋一起使用,以識別熔斷的保險絲。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 導線管電壓標記
- 內聯過濾器
- 呼吸
- 手提袋蓋
- 家電手推車
- 訂書機釘書機和配件
- 容器和容器
- 隔膜泵
- 泵配件
- 煤氣和水管線連接器
- ALTRONIX 電源充電器/板,4 PTC
- APPROVED VENDOR 電焊管
- PETERSEN PRODUCTS 縮回滑枕拉動組件
- DURHAM MANUFACTURING 節省空間的櫥櫃
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 帶垃圾箱的大型存儲和安全櫃
- THOMAS & BETTS OPODEC 系列電源適配器
- MARTIN SPROCKET 3/8 英寸驅動 6 點 SAE 標準衝擊套筒
- BOSCH 鏟刀
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC輔助保護器
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,MSFD 蝸輪/蜗杆雙減速減速機