扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN FWJ-400A 保險絲 400a Fwj 1000vac | AA9PEC 1EH80

BUSSMANN FWJ-400A 保險絲 400a Fwj 1000vac

有現貨
貨號:AA9PEC 型號:FWJ-400A交叉編號:1EH80

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$27,721 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半導體保險絲
主體材料玻璃纖維
身材螺栓上
課程高速
直徑2"
元件Single
功能上等於Ferraz /古爾德A100P
保險絲放大器400
指示/非指示非指示
中斷等級100kA 在 1000 VAC
總長:5.75“
拒絕/不拒絕不拒絕
速度快速行動
額定電壓1000 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.63
船高(厘米)11.68
船長(厘米)8.64
船寬(厘米)6.1
HS代碼8536100040
原產地GB

產品型號

產品型號主體材料身材直徑保險絲放大器中斷等級總長:額定電壓價錢
BUSSMANN FWJ-175A 保險絲 175a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDR 1EH69 FWJ-175A玻璃纖維螺栓上1.5“17525VAC時1000kA,50VDC時800kA5 11機構/ 16“1000VAC / 800VDC新台幣16,019元
BUSSMANN FWJ-1800A 保險絲 1800a Fwj 1000vac | AA9PDT 1EH70 FWJ-1800A玻璃纖維螺栓上3.5“1800100kA 在 1000 VAC6 13機構/ 16“1000 VAC新台幣74,947元
BUSSMANN FWJ-200A 保險絲 200a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDV 1EH72 FWJ-200A玻璃纖維螺栓上1.5“20025VAC時1000kA,50VDC時800kA5 11機構/ 16“1000VAC / 800VDC新台幣16,169元
BUSSMANN FWJ-20A14F 保險絲 20a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDW 1EH73 FWJ-20A14F陶瓷圓柱9機構/ 16“2025VAC時1000kA,20VDC時800kA2.625“1000VAC / 800VDC新台幣3,925元
BUSSMANN FWJ-250A 保險絲 250a Fwj 1000vac | AA9PDX 1EH74 FWJ-250A玻璃纖維螺栓上2"250100kA 在 1000 VAC5.75“1000 VAC新台幣14,741元
BUSSMANN FWJ-300A 保險絲 300a Fwj 1000vac | AA9PDZ 1EH76 FWJ-300A玻璃纖維螺栓上2"300100kA 在 1000 VAC5.75“1000 VAC新台幣27,721元
BUSSMANN FWJ-30A14F 保險絲 30a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PEA 1EH77 FWJ-30A14F陶瓷圓柱9機構/ 16“3025VAC時1000kA,20VDC時800kA2.625“1000VAC / 800VDC新台幣3,958元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN FWJ-400A 保險絲 400a Fwj 1000vac
新台幣27,721元 /單元