項目 | 半導體保險絲 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | 高速 |
直徑 | 9機構/ 16“ |
條形碼 | 5027590500296 |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould A70P,Littelfuse L70S |
保險絲放大器 | 20 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200VAC時700kA,50VDC時700kA |
總長: | 2" |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 700 伏/直流 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.5 |
船長(厘米) | 5.1 |
船寬(厘米) | 1.5 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | IN |
型號 | 主體材料 | 直徑 | 保險絲放大器 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FWP-100A22F | 玻璃纖維 | 7機構/ 8“ | 100 | 2 9機構/ 32“ | 新台幣3,481元 | |
FWP-32A14F | 玻璃纖維 | 9機構/ 16“ | 32 | 2" | 新台幣1,826元 | |
FWP-40A14F | 玻璃纖維 | 9機構/ 16“ | 40 | 2" | 新台幣4,848元 | |
FWP-50A14F | 玻璃纖維 | 9機構/ 16“ | 50 | 2" | 新台幣2,635元 | |
FWP-50A22F | 玻璃纖維 | 7機構/ 8“ | 50 | 2 9機構/ 32“ | 新台幣2,635元 | |
FWP-63A22F | 陶瓷 | 7機構/ 8“ | 63 | 2 9機構/ 32“ | 新台幣2,728元 | |
FWP-80A22F | 玻璃纖維 | 7機構/ 8“ | 80 | 2 9機構/ 32“ | 新台幣3,365元 |