項目 | PCB安裝保險絲 |
額定電流 | 15A |
直徑 | 3.7mm |
保險絲尺寸/組 | 3.7 x 7.6毫米 |
保險絲類型 | 慢吹 |
中斷等級 | 50A |
總長: | 7.6mm |
終止類型 | 軸向的 |
電壓(交流) | 32 VAC |
船長(厘米) | 19.3 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 項目 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築面積-1/50 | - | 20mA | 3.7 x 7.6毫米 | 慢吹 | PCB安裝保險絲 | 125 VAC | 新台幣852元 | ||
建築面積2 | - | 2A | 3.7毫米×7.6毫米 | 延時/慢吹 | 通孔引線式保險絲 | 125 VAC | 新台幣688元 | ||
建築面積-1/8 | - | 125mA | 3.7毫米×7.6毫米 | 延時/慢吹 | 保險絲 | 125 VAC | 新台幣449元 | ||
建築面積8 | - | 8A | 3.7毫米×7.6毫米 | 延時/慢吹 | 通孔引線式保險絲 | 32 VAC | 新台幣688元 | ||
建築面積1 | - | 1A | 3.7毫米×7.6毫米 | 延時/慢吹 | 保險絲 | 125 VAC | 新台幣671元 | ||
建築面積12 | - | 12A | 3.7毫米×7.6毫米 | 延時/慢吹 | 通孔引線式保險絲 | 32 VAC | 新台幣688元 | ||
建築面積5 | - | 5A | 3.7毫米×7.6毫米 | 延時/慢吹 | 通孔引線式保險絲 | 125 VAC | 新台幣688元 |