項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 5機構/ 8“ |
元件 | Single |
保險絲放大器 | 3 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 10kA 在 300 VAC |
總長: | 2.25“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 300 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8536100020 |
原產地 | MX |
型號 | 保險絲放大器 | 價錢 | |
---|---|---|---|
轉基因食品-1 | 1 | 新台幣774元 | |
GMF-1-1 / 4 | 1.25 | 新台幣575元 | |
GMF-1-6 / 10 | 1-6/10 | 新台幣556元 | |
GMF-1 / 2 | 1/2 | 新台幣697元 | |
轉基因食品-10 | 10 | 新台幣580元 | |
轉基因食品-2 | 2 | 新台幣638元 | |
GMF-2-1 / 2 | 2.5 | 新台幣575元 |