項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
主體材料 | 熱塑性 |
連接器類型 | 箱耳 |
直流電壓額定值 | 125 VDC |
用來 | 非 |
保險絲盒設計 | 已提交 |
保險絲UL級 | H |
身高 | 2.3“ |
總長: | 5.3“ |
安裝樣式 | 螺栓固定/ DIN導軌 |
極數 | 1 |
運算放大器 | 35至60A |
類別 | 保險絲座 |
信號寬度 | 1.3“ |
電線尺寸 | 14至2 AWG |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 5.84 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 保險絲座代碼 | 交流電壓額定值 | 交流電 | 保險絲長度 | 身高 | 總長: | 最高 安培 | 最高 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM25100-3CR | L | 250 VAC | 70年到100年 | 6" | 2.8“ | 6 4機構/ 5“ | 100 | 250 | 新台幣6,733元 | ||
HM25200-3CR | M | 250 VAC | 110年到200年 | 7" | 3.8“ | 8" | 200 | 250 | 新台幣21,682元 | ||
HM25400-3CR | N | 250 VAC | 225年到400年 | 8 3機構/ 5“ | 4.8“ | 9.5“ | 400 | 250 | 新台幣79,574元 | ||
HM25600-3CR | BL | 250 VAC | 450年到600年 | 10 2機構/ 5“ | 5.3“ | 11 2機構/ 5“ | 600 | 250 | 新台幣127,320元 | ||
HM60100-3CR | R | 600 VAC | 70年到100年 | 8" | 2.8“ | 8 2機構/ 3“ | 100 | 600 | 新台幣7,019元 | ||
HM60200-3CR | S | 600 VAC | 110年到200年 | 9 3機構/ 5“ | 3.8“ | 10 2機構/ 3“ | 200 | 600 | 新台幣30,061元 | ||
HM60400-3CR | T | 600 VAC | 225年到400年 | 11 3機構/ 5“ | 4.8“ | 12.5“ | 400 | 600 | 新台幣86,804元 |