項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
安培範圍 | 110年到200年 |
交流電 | 110年到200年 |
保險絲熔斷指示器 | 沒有 |
連接器類型 | 箱耳 |
直流電壓額定值 | 不適用 |
深度 | 3" |
保險絲盒設計 | 障礙 |
保險絲直徑 | 1-3 / 5“ |
保險絲座代碼 | M |
保險絲長度 | 7" |
保險絲類型 | 工業 |
保險絲UL級 | H |
身高 | 3.8“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 8" |
最高 安培 | 200 |
最高 電壓 | 250 |
安裝樣式 | 4孔面板安裝 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 8" |
電線尺寸 | 250MCM至6 AWG |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 保險絲座代碼 | 交流電壓額定值 | 交流電 | 保險絲長度 | 身高 | 總長: | 最高 安培 | 最高 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM25100-3CR | L | 250 VAC | 70年到100年 | 6" | 2.8“ | 6 4機構/ 5“ | 100 | 250 | 新台幣6,733元 | ||
HM25400-3CR | N | 250 VAC | 225年到400年 | 8 3機構/ 5“ | 4.8“ | 9.5“ | 400 | 250 | 新台幣79,574元 | ||
HM25600-3CR | BL | 250 VAC | 450年到600年 | 10 2機構/ 5“ | 5.3“ | 11 2機構/ 5“ | 600 | 250 | 新台幣127,320元 | ||
HM60100-3CR | R | 600 VAC | 70年到100年 | 8" | 2.8“ | 8 2機構/ 3“ | 100 | 600 | 新台幣7,019元 | ||
HM60200-3CR | S | 600 VAC | 110年到200年 | 9 3機構/ 5“ | 3.8“ | 10 2機構/ 3“ | 200 | 600 | 新台幣30,061元 | ||
HM60400-3CR | T | 600 VAC | 225年到400年 | 11 3機構/ 5“ | 4.8“ | 12.5“ | 400 | 600 | 新台幣86,804元 | ||
HM25030-1CR | - | 250 VAC | - | - | 2" | 3.2“ | - | - | 新台幣1,938元 |