項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
安培範圍 | 225年到400年 |
交流電 | 225年到400年 |
保險絲熔斷指示器 | 沒有 |
連接器類型 | 箱耳 |
直流電壓額定值 | 不適用 |
深度 | 4" |
保險絲盒設計 | 障礙 |
保險絲直徑 | 2" |
保險絲座代碼 | N |
保險絲長度 | 8 3機構/ 5“ |
保險絲類型 | 工業 |
保險絲UL級 | K5,H |
身高 | 4.8“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 9.5“ |
最高 安培 | 400 |
最高 電壓 | 250 |
安裝樣式 | 4孔面板安裝 |
極數 | 1 |
信號寬度 | 3 3機構/ 5“ |
電線尺寸 | 600kcmil 至 4 AWG |
船重(kg) | 1.05 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 保險絲座代碼 | 交流電壓額定值 | 交流電 | 保險絲長度 | 保險絲類型 | 保險絲UL級 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHM1DU | D | 600 VAC | 30 | 1.5“ | 工業 | J | 2.91“ | 2.909 | 新台幣1,318元 | ||
T30600-1C | BE | 300 VAC | 600 | 3" | 工業 | T | 1.63“ | 2.75“ | 新台幣19,261元 | ||
T60030-1CR | BF | 600 VAC | 30 | 1.5“ | 工業 | T | 1.44“ | 3.19“ | 新台幣1,097元 | ||
S-8202-1-R | - | 300 VAC | 20 | 1.25“ | 玻璃和陶瓷 | T | 0.56“ | 2.19“ | 新台幣170元 | ||
S-8301-1-R | G | 300 VAC | 30 | 1.25“ | 玻璃和陶瓷 | T | 0.56“ | 2.19“ | 新台幣355元 | ||
4164 | X | 125 VAC | - | - | 限幅器 | S,T | 1.62“ | 3.41“ | 新台幣2,031元 | ||
BG3011SQ | AG | 600 VAC | 1年到15年 | 1 5機構/ 16“ | 工業 | G | 1.22“ | 3" | 新台幣682元 |