項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 1 千伏交流電 |
額定電流 | 100mA |
直徑 | 0.41“ |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 3" |
製造商 系列 | HV |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 夾 |
類別 | 高壓保險絲 |
電壓(交流) | 1k 交流電 |
船重(kg) | 8.1 |
型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 直徑 | 保險絲類型 | 總長: | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVB-1-1/2 | 2.500 千伏交流電 | 1.5A | 0.41“ | 延時/慢吹 | 4.5“ | 2.5k 交流電 | 新台幣859元 | |
HVR-1/2 | 1 千伏交流電 | 500mA | 0.41“ | 延時/慢吹 | 3" | 1k 交流電 | 新台幣839元 | |
HVA-1-1 / 2 | 1 千伏交流電 | 1.5A | 0.41“ | 延時/慢吹 | 3" | 1k 交流電 | 新台幣736元 | |
HVU-4 | 5 千伏交流電 | 4A | 0.81“ | 延時/慢吹 | 5" | 5k 交流電 | 新台幣2,143元 | |
HVA-2 / 10 | 1 千伏交流電 | 200mA | 0.41“ | 延時/慢吹 | 3" | 1k 交流電 | 新台幣736元 | |
HVA-3 / 4 | 1 千伏交流電 | 750mA | 0.41“ | 延時/慢吹 | 3" | 1k 交流電 | 新台幣736元 | |
HVL-1-1/2 | 10 千伏交流電 | 1.5A | 0.81“ | 延時/慢吹 | 10“ | 10k 交流電 | 新台幣2,176元 |