項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 4.800 千伏交流電 |
額定電流 | 3A |
直徑 | 1.6“ |
保險絲類型 | 慢吹 |
指標風格 | 帶指示器 |
中斷等級 | 130kA,80kA |
總長: | 9.44“ |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | E級中壓保險絲 |
終止類型 | 夾 |
類別 | 電子級保險絲 |
電壓(交流) | 4.8k 交流電 |
船重(kg) | 0.74 |
船長(厘米) | 609.04 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 交流電壓額定值 | 身材 | 安裝樣式 | 產品類別 | 終止類型 | 類別 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AO40 | - | - | 螺栓固定 | - | - | - | - | - | 新台幣1,446元 | ||
3.6WJON610 | 世強 | 3.600 千伏交流電 | - | 飾釘 | 電動機保險絲鏈接DIN | 向下螺栓 | 電機保險絲鏈接 | 3.6k 交流電 | 新台幣9,205元 | ||
7.2WFMHF125 | 世界婦聯聯合會 | - | - | - | 中壓熔斷體 | 墨盒(非標準) | 電機保險絲鏈接 | - | 新台幣47,413元 | ||
3.6WKGHO450 | WKGHO | 3.600 千伏交流電 | - | 飾釘 | - | 向下螺栓 | 電機保險絲鏈接 | 3.6k 交流電 | 新台幣97,091元 | ||
5AFGHH175 | - | 5.500 千伏交流電 | - | - | 限流保險絲鏈接 | 非標準墨盒 | 空氣保險絲鏈接 | 5.5k 交流電 | 新台幣76,812元 | ||
FL3T3 | - | - | - | - | - | 螺絲,電纜 | - | 27k 交流電 | 新台幣1,397元 | ||
170E9712 | 170E | - | 方體刀片保險絲 | - | - | - | 高速保險絲 | - | 新台幣41,590元 |