項目 | 融合 |
安培 | 12A |
身材 | 墨盒保險絲 |
直徑 | 0.81“ |
框架類型 | JKS |
保險絲放大器 | 12A |
總長: | 2.25“ |
極數 | 1 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 2.06 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 2.06 |
型號 | 中斷等級 | 安培 | 身材 | 總長: | 製造商 系列 | 信號寬度 | 課程 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS-1 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,062元 | |
JKS-4 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,119元 | |
JKS-5 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,232元 | |
JKS-3 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,232元 | |
JKS-6 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,119元 | |
JKS-10 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,232元 | |
JKS-15 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,119元 |