項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 600V交流 |
安培 | 8A |
身材 | 盒式磁帶 |
課程 | J級 |
額定電流 | 8A |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
直徑 | 0.81“ |
框架類型 | JKS |
保險絲放大器 | 8A |
總長: | 2.25“ |
製造商 系列 | 布斯曼·JKS |
安裝樣式 | 持有人 |
極數 | 1 |
產品數據表 | Bussmann-jks-30.pdf |
產品類別 | 工業電源保險絲 |
速度 | 快速行動 |
終止類型 | 夾 |
單位重量 | 1.519999盎司。 |
視覺指示 | 非指示性 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 2.06 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 2.06 |
答:Bussmann JKS-8 熔斷器在 200VAC 時的分斷能力為 600 kAIC。
答:是的, Raptor Supplies 提供巴斯曼 JKS-500 額定電流為 500A 的管狀保險絲。
A. 偵測保險絲故障的方法包括目視檢查、監測電壓/電流、依靠內建指示器、識別電路故障、觀察保險絲塊指示器和應用熱成像。
型號 | 中斷等級 | 安培 | 身材 | 總長: | 製造商 系列 | 信號寬度 | 課程 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS-1 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,062元 | |
JKS-4 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,119元 | |
JKS-5 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,232元 | |
JKS-3 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,232元 | |
JKS-6 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,119元 | |
JKS-10 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,232元 | |
JKS-15 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,119元 |