扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN JM60030-1CR 保險絲座 30A 600V 盒式接線片 1.1 英寸寬 | AH9MXH 40LG78

BUSSMANN JM60030-1CR 熔斷器塊 30A 600V 盒形接線片 1.1 英寸寬

有現貨
貨號:AH9MXH 型號:JM60030-1CR交叉編號:40LG78

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,738 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲座
交流電壓額定值600 VAC
主體材料熱塑性
連接器類型箱耳
直流電壓額定值300 VDC
用來LPJ,JKS
保險絲盒設計已提交
保險絲UL級J
身高2.3“
指示/非指示非指示
總長:3.4“
安裝樣式螺栓固定/ DIN導軌
極數1
運算放大器0至30A
類別保險絲座
信號寬度1.1“
電線尺寸14至2 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.54
船長(厘米)8.64
船寬(厘米)5.59
原產地MX

產品詳細說明:

  • 保險絲類型:工業

產品型號

產品型號保險絲座代碼交流電壓額定值交流電保險絲長度保險絲類型保險絲UL級身高總長:價錢
BUSSMANN S-8301-2-R 保險絲盒 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25“玻璃和陶瓷T0.56“2.19“新台幣709元
BUSSMANN BG3012SQ 保險絲座 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1年到15年1 5機構/ 16“工業G1.22“3"新台幣1,657元
BUSSMANN BG3032S 保險絲盒 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25年到30年1.625“工業G1.22“3"新台幣1,440元
BUSSMANN HM25100-2CR 保險絲盒 70 至 100 安培 250 最大伏 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70年到100年6"工業H2.8“6 4機構/ 5“新台幣4,820元
BUSSMANN HM25200-2CR 保險絲盒 110 至 200 安培 250 最大伏 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110年到200年7"工業H3.8“8"新台幣15,319元
BUSSMANN RM25100-2CR 保險絲盒 70 至 100 安培 250 最大伏 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70年到100年6"工業R2.8“6 4機構/ 5“新台幣5,979元
BUSSMANN RM25200-2CR 保險絲盒 110 至 200 安培 250 最大伏 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110年到200年7"工業R3.8“8"新台幣26,069元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN JM60030-1CR 熔斷器塊 30A 600V 盒形接線片 1.1 英寸寬
新台幣1,738元 /單元