項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
主體材料 | 熱塑性 |
連接器類型 | 擰緊 |
直流電壓額定值 | 300 VDC |
用來 | LPJ,JKS |
保險絲盒設計 | 已提交 |
保險絲UL級 | J |
身高 | 2.3“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 3.4“ |
安裝樣式 | 螺栓固定/ DIN導軌 |
極數 | 3 |
運算放大器 | 0至30A |
類別 | 保險絲座 |
信號寬度 | 3.3“ |
電線尺寸 | 18至10 AWG |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 8.38 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 保險絲座代碼 | 交流電壓額定值 | 交流電 | 保險絲長度 | 保險絲類型 | 保險絲UL級 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8301-2-R | G | 300 VAC | 30 | 1.25“ | 玻璃和陶瓷 | T | 0.56“ | 2.19“ | 新台幣709元 | ||
BG3012SQ | AG | 600 VAC | 1年到15年 | 1 5機構/ 16“ | 工業 | G | 1.22“ | 3" | 新台幣1,657元 | ||
BG3032S | AJ | 480 VAC | 25年到30年 | 1.625“ | 工業 | G | 1.22“ | 3" | 新台幣1,440元 | ||
HM25100-2CR | L | 250 VAC | 70年到100年 | 6" | 工業 | H | 2.8“ | 6 4機構/ 5“ | 新台幣4,820元 | ||
HM25200-2CR | M | 250 VAC | 110年到200年 | 7" | 工業 | H | 3.8“ | 8" | 新台幣15,319元 | ||
RM25100-2CR | L | 250 VAC | 70年到100年 | 6" | 工業 | R | 2.8“ | 6 4機構/ 5“ | 新台幣5,979元 | ||
RM25200-2CR | M | 250 VAC | 110年到200年 | 7" | 工業 | R | 3.8“ | 8" | 新台幣26,069元 |