扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN KDM 電纜限制器 A 級 K600VAC | AA9RNH 1EX23

BUSSMANN KDM 電纜限制器 A 類 K600VAC

有現貨
貨號:AA9RNH 型號:KDM交叉編號:1EX23

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$23,937 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電纜限制器
主體材料三聚氰胺
身材螺栓固定
電纜尺寸500 kcmil
課程K
直徑1.437“
元件Single
功能上等於Littelfuse LFCL
指示/非指示非指示
中斷等級200kA 在 600 VAC
總長:8 13機構/ 16“
拒絕/不拒絕不拒絕
速度快速行動
額定電壓600 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.9
船高(厘米)6.86
船長(厘米)6.86
船寬(厘米)30.48
HS代碼8536100040
原產地MX

產品型號

產品型號終止類型電纜尺寸直流電壓額定值直徑功能上等於中斷等級總長:製造商 系列價錢
BUSSMANN KCY 電纜限制器 A 級 K600VAC | AA9QYY 1ER50 KCY-4 AWG-1 1機構/ 16“-200kA 在 600 VAC5.375“-新台幣12,888元
BUSSMANN UHA 電纜限制器 A600VAC 三聚氰胺 | AA9RMG 1EW01 尤哈-2 / 0 AWG-1"-100kA 在 250 VAC4"-新台幣5,598元
BUSSMANN KDH 電纜限制器 A 級 K600VAC | AA9RNG 1EX21 凱德-250 kcmil-1.437“Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA 在 600 VAC7.375“-新台幣21,371元
BUSSMANN KDP 電纜限制器 A 級 K600VAC | AA9RNJ 1EX24 知識開發計劃-500 kcmil-1.875“Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA 在 600 VAC9 13機構/ 16“-新台幣28,209元
BUSSMANN KDR 電纜限制器 A 級 K600VAC | AA9RNK 1EX25 KDR-750 kcmil-2.5“Mersen / Ferraz Shawmut CP,Littelfuse LFCL200kA 在 600 VAC10.75“-新台幣43,304元
BUSSMANN KDT 電纜限制器 A 級 K600VAC | AA9RNL 1EX26 凱德-500 kcmil-2.5“Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA 在 600 VAC8.75“-新台幣27,934元
BUSSMANN KFM 電纜限制器 A 級 K600VAC | AA9RNM 1EX27 肯德基-750 kcmil-2.5“Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA 在 600 VAC10.75“-新台幣53,719元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN KDM 電纜限制器 A 類 K600VAC
新台幣23,937元 /單元