項目 | 電纜限制器 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 螺栓固定 |
電纜尺寸 | 4 AWG |
課程 | K |
直徑 | 1 1機構/ 16“ |
元件 | Single |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200kA 在 600 VAC |
總長: | 5.375“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 終止類型 | 電纜尺寸 | 直流電壓額定值 | 直徑 | 功能上等於 | 中斷等級 | 總長: | 製造商 系列 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尤哈 | - | 2 / 0 AWG | - | 1" | - | 100kA 在 250 VAC | 4" | - | 新台幣5,598元 | ||
凱德 | - | 250 kcmil | - | 1.437“ | Mersen / Ferraz Shawmut CP | 200kA 在 600 VAC | 7.375“ | - | 新台幣21,371元 | ||
KDM | - | 500 kcmil | - | 1.437“ | Littelfuse LFCL | 200kA 在 600 VAC | 8 13機構/ 16“ | - | 新台幣23,937元 | ||
知識開發計劃 | - | 500 kcmil | - | 1.875“ | Mersen / Ferraz Shawmut CP | 200kA 在 600 VAC | 9 13機構/ 16“ | - | 新台幣28,209元 | ||
KDR | - | 750 kcmil | - | 2.5“ | Mersen / Ferraz Shawmut CP,Littelfuse LFCL | 200kA 在 600 VAC | 10.75“ | - | 新台幣43,304元 | ||
凱德 | - | 500 kcmil | - | 2.5“ | Mersen / Ferraz Shawmut CP | 200kA 在 600 VAC | 8.75“ | - | 新台幣27,934元 | ||
肯德基 | - | 750 kcmil | - | 2.5“ | Mersen / Ferraz Shawmut CP | 200kA 在 600 VAC | 10.75“ | - | 新台幣53,719元 |