項目 | 快速動作小型保險絲 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | 侏儒 |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | Single |
功能上等於 | 費拉茲·肖穆特A5Y-2 |
保險絲放大器 | 15 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 10 VAC/DC 時為 600kA |
總長: | 1.5“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
額定電壓 | 600 伏/直流 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 2.03 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 中斷等級 | 交流電壓額定值 | 身材 | 總長: | 製造商 系列 | 額定電壓 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷航10 | 10 VAC/DC 時為 600kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 600 伏/直流 | - | - | 新台幣573元 | ||
荷航2 | 10 VAC/DC 時為 500kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 500VAC / 500VDC | - | - | 新台幣573元 | ||
荷航20 | 10VAC時500kA,10VDC時600kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 500VAC / 600VDC | - | - | 新台幣545元 | ||
荷航25 | 10VAC時500kA,10VDC時600kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 500VAC / 600VDC | - | - | 新台幣545元 | ||
荷航30 | 100V 交流時為 600kA,50V 直流時為 600kA | 600V交流 | 圓柱 | 1 1機構/ 2“ | Bussmann KLM、Littelfuse KLKD、美爾森 ATM | 600 伏/直流 | 30A | 600V DC | 新台幣573元 | ||
荷航5 | 10 VAC/DC 時為 500kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 500VAC / 500VDC | - | - | 新台幣573元 | ||
荷航6 | 10 VAC/DC 時為 600kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 600 伏/直流 | - | - | 新台幣573元 |