項目 | 快速動作小型保險絲 |
交流電壓額定值 | 600V交流 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | 侏儒 |
兼容 | BMM、C2617、C5268、CHM、HEB、HPG、HPS 系列 |
額定電流 | 30A |
直流電壓額定值 | 600V DC |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | Single |
功能上等於 | 費拉茲·肖穆特A5Y-2 |
保險絲放大器 | 30 |
保險絲盒設計 | 不拒絕 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 100V 交流時為 600kA,50V 直流時為 600kA |
總長: | 1 1機構/ 2“ |
製造商 系列 | Bussmann KLM、Littelfuse KLKD、美爾森 ATM |
產品數據表 | Bussmann-klm-30.pdf |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
視覺指示 | 非指示性 |
額定電壓 | 600 伏/直流 |
船重(kg) | 0.08 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
A. I2t 額定值代表保險絲的能量承載能力。 它衡量保險絲熔斷之前可以通過多少能量。
A. 保險絲的時間-電流特性是指保險絲對過電流狀況在時間上的反應方式。
A. 一次性熔斷器,也稱為不可再生熔斷器,設計為只能運作一次,跳脫後必須更換。 另一方面,延時熔斷器對過電流有延遲響應,允許臨時浪湧通過而不會跳閘。
產品 | 型號 | 中斷等級 | 交流電壓額定值 | 身材 | 總長: | 製造商 系列 | 額定電壓 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷航10 | 10 VAC/DC 時為 600kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 600 伏/直流 | - | - | 新台幣573元 | ||
荷航15 | 10 VAC/DC 時為 600kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 600 伏/直流 | - | - | 新台幣573元 | ||
荷航2 | 10 VAC/DC 時為 500kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 500VAC / 500VDC | - | - | 新台幣573元 | ||
荷航20 | 10VAC時500kA,10VDC時600kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 500VAC / 600VDC | - | - | 新台幣545元 | ||
荷航25 | 10VAC時500kA,10VDC時600kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 500VAC / 600VDC | - | - | 新台幣545元 | ||
荷航5 | 10 VAC/DC 時為 500kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 500VAC / 500VDC | - | - | 新台幣573元 | ||
荷航6 | 10 VAC/DC 時為 600kA | - | 圓柱 | 1.5“ | - | 600 伏/直流 | - | - | 新台幣573元 |