項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 螺栓固定 |
課程 | L |
直徑 | 2.5“ |
條形碼 | 5027590255493 |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould A4BY,Littlefuse KLLU |
保險絲放大器 | 700 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200kA 在 600 VAC |
總長: | 8.625“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 1.71 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 21.92 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |