項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃/三聚氰胺 |
身材 | 螺栓固定 |
課程 | L |
直徑 | 5.75“ |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | 菲拉茲A4BQ |
保險絲放大器 | 4000 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA |
總長: | 10.75“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 600VAC / 300VDC |
船重(kg) | 9.97 |
船高(厘米) | 14.71 |
船長(厘米) | 27.31 |
船寬(厘米) | 14.71 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安培 | 主體材料 | 課程 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-700SP | - | 玻璃/三聚氰胺 | L | 2.5“ | 700 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 8.625“ | 新台幣76,194元 | ||
KRP-C-800SP | - | 玻璃纖維/三聚氰胺 | L類 | 2 1機構/ 2“ | 800 | 100V 直流時 300kA,300V 交流時 600kA | 8 5機構/ 8“ | 新台幣27,850元 | ||
KRP-C-1000SP | - | 玻璃/三聚氰胺 | L | 2.5“ | 1000 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 10.75“ | 新台幣29,890元 | ||
KRP-C-1200SP | - | 玻璃/三聚氰胺 | L | 2 15機構/ 64“ | 1200 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 10.75“ | 新台幣32,993元 | ||
KRP-C-1600SP | - | 玻璃/三聚氰胺 | L | 3" | 1600 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 10.75“ | 新台幣42,671元 | ||
KRP-C-2000SP | - | 玻璃/三聚氰胺 | L | 3.5“ | 2000 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 10.75“ | 新台幣49,458元 | ||
KRP-C-3000SP | - | 玻璃/三聚氰胺 | L | 5" | 3000 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 10.75“ | 新台幣71,841元 |