項目 | 工業電源保險絲 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
額定電流 | 225A |
保險絲尺寸/組 | 高保真 |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
製造商 系列 | KRP-CL |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 工業電源保險絲 |
終止類型 | 刀刃 |
電壓(交流) | 600 VAC |
船重(kg) | 1.47 |
型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
KRP-CL-600 | 墨盒刀片 | 600A | 慢吹 | 新台幣34,595元 | |
KRP-CL-400 | 墨盒刀片保險絲 | 400A | 延時/慢吹 | 新台幣34,595元 | |
KRP-CL-300 | 墨盒刀片 | 300A | 慢吹 | 新台幣82,178元 |